- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ライティングレール
- フェード イン キャップのおすすめ人気ランキング
フェード イン キャップのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新112件の「フェード イン キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センターフィードインジョイナ」、「フィードインキャップ パナソニック」、「ハイダク」などの商品も取り扱っております。
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様接地極端子付、送りなし定格電圧(V)125定格電流(A)15極性無
用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。寸法(mm)130×33×19
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)
電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン30本体相互の接続も同時に行えます。
仕様4P3A300V・E付トラスコ品番818-5369質量(kg)0.24適合規格(PS)E
1個
¥11,980税込¥13,178
3日以内出荷
Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナ
Panasonic(パナソニック)ファクトライン20本体
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。
JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。
照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
コイズミ(小泉成器)ジョイナー
用途ライティングダクトを直線に連結し、電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付)幅(mm)220質量(kg)0.2高さ(mm)20奥行(mm)33
Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナ(横出し)
Panasonic(パナソニック)ジョイナ
用途100Vダクト相互の接続に使用します。(アース付100Vダクト本体にもそのまま使えます。)仕様2P15A125V
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
Panasonic(パナソニック)ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用
ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用全長(mm)800~1800色プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト定格接地2P15A125V